Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatibleDiámetro 12
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteCodo macho doble universal
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SelloCon sellador
- SerieKQ2
Descripción general
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable