Motion
F-64910.HK
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #02044384
No. Fabricante F-64910.HK
Precio9.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #02044384
No. Fabricante F-64910.HK
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
Precio9.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada F-64910.HK cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales ligeros.
  • Número de filas
    Uno
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4054364118839

Descripción general

Descripción del fabricante
F-64910.HK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo