Motion
5204-ZZW

PEER Bearing
5204-ZZW

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #02044389
No. Fabricante 5204-ZZW
Precio71.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
5204-ZZW

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #02044389
No. Fabricante 5204-ZZW
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
Precio71.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5204-ZZW
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    1345
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106798927

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5204-ZZW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo