Motion
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

02-341571 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 57.4 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02044456
No. Fabricante PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

02-341571 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 57.4 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02044456
No. Fabricante PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con detección de par
  • Desplazamiento
    57.4 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.25 pulgadas de diámetro
  • Par continuo máximo
    450 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Caudal máximo
    26 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida dividida
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Aplicación de la bomba
    Industrial, móvil
  • Serie
    PVH

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH057R01AA10E252004001001AE010A

También puede gustarle