Motion
12C218
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, 2.1250 pulg., Bore, Buje de abrazadera tipo C, Acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #02044502
No. Fabricante 12C218
Price$970.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, 2.1250 pulg., Bore, Buje de abrazadera tipo C, Acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #02044502
No. Fabricante 12C218
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
Su precio$970.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    11.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Distancia entre ejes
    De 4.8750 a 6.5000 pulg.
  • Flange Diameter  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Número de Upc del fabricante
    698672650366
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    31500 in-lbs (manguito Hytrel), 9360 in-lbs (manguito EPDM)
  • UPC_NO
    698672650366

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 12C X 2-1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo