Motion
1120-8M-30
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 1120 mm, ancho de 30 mm, 140 dientes
Artículo MI #02044532
No. Fabricante 1120-8M-30
Precio107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 1120 mm, ancho de 30 mm, 140 dientes
Artículo MI #02044532
No. Fabricante 1120-8M-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1120 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1120 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201722127
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    140
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201722127

Descripción general

Descripción del fabricante
1120-8M-30 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle