Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.0000 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad del recipiente1 oz
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteNinguna
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Caudal máximo16 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 175 °F