Motion
1168X8MX6PT
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #02044563
No. Fabricante 1168X8MX6PT
Precio14.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #02044563
No. Fabricante 1168X8MX6PT
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
Precio14.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.81 pulg., 0.8
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    0.5, 0.93 pulg.
  • Longitud total
    0.93 pulg.
  • Peso
    0.07 lb, 0.05
  • Ancho
    0.5, 0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Pulse para conectar X NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Pulsar para conectar x 3/8 pulg. NPTF de 3/8 pulg.
  • Estilo final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    3/8 IN
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1168X8MX6PT
  • Número de Upc del fabricante
    725975562857
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1168X8MX6PT ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos