Motion
1169X8MX6PTS
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #02044576
No. Fabricante 1169X8MX6PTS
Precio29.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #02044576
No. Fabricante 1169X8MX6PTS
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
Precio29.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.24 pulg.
  • Longitud
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Conexión de conexión a presión
  • Descripción Palabra clave
    Pulsar para conectar x 3/8 pulg. NPTF
  • Estilo final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1169X8MX6PTS
  • Número de Upc del fabricante
    725975564196
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1169X8MX6PTS ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE