Motion
NCDA1F325-0700-A53L

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F325-0700-A53L

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 3.25 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02044712
No. Fabricante NCDA1F325-0700-A53L
Precio320.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F325-0700-A53L

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 3.25 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02044712
No. Fabricante NCDA1F325-0700-A53L
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
Precio320.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    79 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    830 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    3/4-16 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    NJ-12, NCA1-AC325
  • Cambio automático
    A53 - Reed, Voltio CC mayor que 5 V, menor que 24 V, LED
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    NCA1-D325
  • Montaje fijo de horquilla Mp1
    NCA1-X325
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Conjunto de válvula de cojín
    NC1A325-10-125
  • Tipo de cilindro
    NFPA
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    NCA1-C325
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    NCA1-F325
  • Soportes de pie - MS1
    NCA1-L325
  • Soportes de pie - MS2
    NCA1-S325
  • Tuerca de atasco
    JM-10
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, con interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    NCDP-325 con pasadores de chaveta, NCA1-325 con anillos de retención
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    NY-325
  • Argolla de varilla
    NI-325
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    NC1A325PS
  • Serie
    NCA1
  • Estándares cumplidos
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Tuerca de la barra de acoplamiento
    NCA325-13-Q6311

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA 1F325 0700 A53L
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
  • Carreras de 1 a 73"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores
  • Funda de varilla opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo