Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total14.4 mm
- Longitud total40.8 mm
- Ancho general22 mm
- Peso185 g
Detalles
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima28 V CC
- Tipo de montajeBanda
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioNPN (3 hilos)