Motion
24034CAMK30C2W507

NSK CORP, BEARING DIV
24034CAMK30C2W507

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02045096
No. Fabricante 24034CAMK30C2W507
Price$5,442.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24034CAMK30C2W507

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02045096
No. Fabricante 24034CAMK30C2W507
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
Price$5,442.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Overall Width  
    90 mm
  • Peso
    16.6598 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 240
  • Capacidad de carga dinámica
    1030000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176967672
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    1520000 N
  • UPC_NO
    029176967672

Descripción general

Descripción del fabricante
24034CAMK30C2W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs