Motion
20XH200SK

BROWNING
20XH200SK

3514452 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 20 diente, 0.5000 a 2.6250 pulg. de diámetro del orificio, 5.4600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02045505
No. Fabricante 20XH200SK
Precio1,277.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
20XH200SK

3514452 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.8750 pulg. de paso, 20 diente, 0.5000 a 2.6250 pulg. de diámetro del orificio, 5.4600 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02045505
No. Fabricante 20XH200SK
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
Su precio$1,277.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2 5/8
  • Ancho de la cara
    2.5625 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0700 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.8800 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4030 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4600 pulg.
  • Longitud total
    2.9660 pulg.
  • Paso  
    0.8750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7000 pulg.
  • Peso
    8.18 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    20XH200SK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289346707
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289346707
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
20XH200-SK POLEA DE TIEMPO
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"