Motion
AAH-Q
1297548 Buje de ajuste de rueda dentada - 6.2500 pulg. OD, 3.2813 pulg. Longitud, 4.3750 pulg. Diámetro de círculo de perno, Casquillo Q
Artículo MI #02045507
No. Fabricante AAH-Q
Precio1,329.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1297548 Buje de ajuste de rueda dentada - 6.2500 pulg. OD, 3.2813 pulg. Longitud, 4.3750 pulg. Diámetro de círculo de perno, Casquillo Q
Artículo MI #02045507
No. Fabricante AAH-Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,329.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/2-13
  • Rango de tamaños de orificio
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.75 pulg./2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    3.28125 pulg.
  • Peso
    8.57 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    3/4-2 1/16 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Q1
  • Dibujo CAD
  • Grupo y clase
    Ajuste de los bujes
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    AAH-Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289224661
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Aplicaciones típicas
    Ideal para temporización o sincronización de aplicaciones
  • UPC_NO
    662289224661
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
AAH-Q ADJ. HUB
  • Buje de ajuste Synchro-Angle. Los cubos de ajuste del ángulo se mecanizan para casquillos cónicos divididos de Browning. Cuando se requiere una relación de fase particular entre dos partes de una máquina, el centro de ajuste de ángulo proporciona un ajuste de fase rápido, preciso y positivo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo