Motion
DSG 810
Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 1.0000 in, ancho general de 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02045589
No. Fabricante DSG 810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 1.0000 in, ancho general de 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02045589
No. Fabricante DSG 810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.5000 pulg.
  • Anchura interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Peso
    4.8 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía lateral doble
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    26250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG810 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"