Motion
B602415
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.9375 in ID, 7.0870 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #02045659
No. Fabricante B602415
Precio670.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.9375 in ID, 7.0870 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #02045659
No. Fabricante B602415
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
Precio670.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19106 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1650 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    68327 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Peso
    11.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602415
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14057 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    68327 lbf
  • UPC_NO
    662345044561

Descripción general

Descripción del fabricante
B602415 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 4-15/16"

También puede gustarle