Motion
DD11 UJ SÓLIDO X SÓLIDO

LOVEJOY INC
DD11 UJ SOLID X SOLID

68514417053 Junta en U de clavija y bloque - Junta doble, 1.7500 in OD, 10.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #02045671
No. Fabricante DD11 UJ SOLID X SOLID
Price$851.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
DD11 UJ SOLID X SOLID

68514417053 Junta en U de clavija y bloque - Junta doble, 1.7500 in OD, 10.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #02045671
No. Fabricante DD11 UJ SOLID X SOLID
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
Su precio$851.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    2.5000 pulg.
  • Código de talla
    DD-11
  • Peso
    5.73 lb

Details

  • Detalles adicionales
    En una disposición de doble articulación, las velocidades de entrada y salida son casi de velocidad constante
  • Número de kit de arranque
    D-11
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta doble
  • Lubricado cuando se envía
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    GRASA DE LITIO EP-2, VIDA ÚTIL EXTENDIDA POR EL USO DE FUNDA Y LUBRICACIÓN
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    DD
  • Par de corte estático
    10680 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144170538

Descripción general

Descripción del fabricante
DD11-UJ-SOLIDXSOLID
  • Diseñado con dos juntas universales Lovejoy D Type y un eje de conexión central
  • Las juntas universales tipo DD y DDX están adaptadas a los requisitos específicos de su aplicación
  • Esta configuración compensa tanto la desalineación paralela como la separación del eje
  • Los orificios redondos, hexagonales, ranurados o de chavetero se suministran según sus requisitos
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo