Motion
DD12 UJ SÓLIDO X SÓLIDO

LOVEJOY INC
DD12 UJ SOLID X SOLID

68514417056 Junta en U de clavija y bloque - Junta doble, 2.0000 in OD, 10.8800 in Longitud, Acero
Artículo MI #02045672
No. Fabricante DD12 UJ SOLID X SOLID
Precio1,023.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
DD12 UJ SOLID X SOLID

68514417056 Junta en U de clavija y bloque - Junta doble, 2.0000 in OD, 10.8800 in Longitud, Acero
Artículo MI #02045672
No. Fabricante DD12 UJ SOLID X SOLID
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
Precio1,023.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Altura del pasador
    2.7200 pulg.
  • Código de talla
    DD-12
  • Peso
    7.70 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-12
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    DD
  • Par de corte estático
    15600 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144170569

Descripción general

Descripción del fabricante
DD12-UJ-SOLIDXSOLID
  • Diseñado con dos juntas universales Lovejoy D Type y un eje de conexión central
  • Las juntas universales tipo DD y DDX están adaptadas a los requisitos específicos de su aplicación
  • Esta configuración compensa tanto la desalineación paralela como la separación del eje
  • Los orificios redondos, hexagonales, ranurados o de chavetero se suministran según sus requisitos
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good