Motion
D4 UJ SS SÓLIDO X SÓLIDO

LOVEJOY INC
D4 UJ SS SOLID X SOLID

68514431057 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.7500 pulg. OD, 2.6800 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #02045676
No. Fabricante D4 UJ SS SOLID X SOLID
Precio297.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D4 UJ SS SOLID X SOLID

68514431057 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.7500 pulg. OD, 2.6800 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #02045676
No. Fabricante D4 UJ SS SOLID X SOLID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6200 pulg.
  • Longitud total
    2.6800 pulg.
  • Altura del pasador
    1.7500 pulg.
  • Código de talla
    D-4
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-4
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    512 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144310576

Descripción general

Descripción del fabricante
D4-UJ-SS-SOLIDXSOLID
  • Fabricado en acero inoxidable 303
  • Ideal para aplicaciones con exposición a productos químicos corrosivos, atmósfera corrosiva o requisitos de saneamiento son factores
  • Disponible en tamaños: 4, 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad)
  • Disponible en su elección de diámetro redondo, hexagonal, ranurado o de ranura
  • Las ranuras de retención de la funda son estándar.
  • Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"