Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1800 pulg.
- Diámetro de la junta1.5000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio1.1200 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Altura del pasador2.1200 pulg.
- Código de tallaD-10
- Peso1.84 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-10
- Tipo de orificioSólido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieD
- Par de corte estático5280 pulg.·lb
- UPC_NO685144311719
Descripción general
- Fabricado en acero inoxidable 303
- Ideal para aplicaciones con exposición a productos químicos corrosivos, atmósfera corrosiva o requisitos de saneamiento son factores
- Disponible en tamaños: 4, 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad)
- Disponible en su elección de diámetro redondo, hexagonal, ranurado o de ranura
- Las ranuras de retención de la funda son estándar.
- Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal