Motion
D8B UJ 5/8X5/8

LOVEJOY INC
D8B UJ 5/8X5/8

68514444285 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.6250 in, DE de 1.2500 in, 3.7500 in de longitud, acero
Artículo MI #02045691
No. Fabricante D8B UJ 5/8X5/8
Precio225.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D8B UJ 5/8X5/8

68514444285 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.6250 in, DE de 1.2500 in, 3.7500 in de longitud, acero
Artículo MI #02045691
No. Fabricante D8B UJ 5/8X5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio225.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0600 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura del pasador
    1.8800 pulg.
  • Código de talla
    D-8B
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de retención de la bota
  • Número de kit de arranque
    D-8
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Lubricado cuando se envía
    NO
  • Lubricación para tipo de bloque de pasadores
    GRASA DE LITIO EP-2
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    5220 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144442857

Descripción general

Descripción del fabricante
D8B-UJ-5/8X5/8
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"