Motion
D13B UJ 1 1/4X1  1/4

LOVEJOY INC
D13B UJ 1 1/4X1 1/4

68514444385 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.2500 in, DE de 2.5000 in, 7.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #02045695
No. Fabricante D13B UJ 1 1/4X1 1/4
Precio961.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D13B UJ 1 1/4X1 1/4

68514444385 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.2500 in, DE de 2.5000 in, 7.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #02045695
No. Fabricante D13B UJ 1 1/4X1 1/4
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
Su precio$961.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    2.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    3.5000 pulg.
  • Código de talla
    D-13B
  • Peso
    6.73 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-13B
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    33120 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144443854

Descripción general

Descripción del fabricante
D13B-UJ-1-1/4X1-1/4
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"