Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro de la junta1.0000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Altura del pasador1.6800 pulg.
- Código de tallaD-6B
- Peso0.54 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieD
- Par de corte estático1040 pulg.·lb
- UPC_NO685144311665
Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar