Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-3/4 oz
Detalles
- Material baseZinc/resina - éster epoxi
- Capacidad del contenedor14.75 oz
- FinalizarMetálico
Descripción general
- Proporciona la protección del galvanizado en caliente más la comodidad de la aplicación de aerosol en el trabajo
- Z-PLATE contiene zinc 95 % puro y forma un revestimiento metálico de zinc resistente, duradero y flexible que se une electroquímicamente al metal base para proteger contra el óxido, la propagación del óxido y la corrosión
- Conexiones de tubos ideales: aluminio.