Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de aire y agua de PVC de servicio general para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren una manguera ligera que pueda funcionar a temperaturas más bajas.
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC
- Número de Upc del fabricante822353067796
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire y agua de PVC de servicio general serie K1174
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta y exteriores que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
- UPC_NO822353067796
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Alternativa económica, ligera y de baja temperatura a la manguera de goma. Excelente resistencia a la abrasión. 300 Presión de trabajo PSI en todos los tamaños. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Cubierta con pasador que no deja marcas. Cumple con la designación de Clase B de RMA para resistencia media/alta al aceite. Longitudes de una pieza. Formulado para ofrecer flexibilidad a bajas temperaturas. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!