Motion
AH 24124

SKF
AH 24124

Vaina de extracción - 102 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02046083
No. Fabricante AH 24124
Precio1,069.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24124

Vaina de extracción - 102 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02046083
No. Fabricante AH 24124
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
Precio1,069.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    115 mm
  • En general Longitud  
    102 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x2 mm
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    24124
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 26 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB23
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH241
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316570813944

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA LARGA AH 24124 X 115MM