Motion
BE-1
Nivel de burbuja de Bulls Eye, método de nivel: vial, longitud: 1-3/4", viales: 1, material del marco: plástico
Artículo MI #02046182
No. Fabricante BE-1
Precio5.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de burbuja de Bulls Eye, método de nivel: vial, longitud: 1-3/4", viales: 1, material del marco: plástico
Artículo MI #02046182
No. Fabricante BE-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Ancho
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Tipo de nivel
    Ojo de toro
  • Método de nivelación
    Vial
  • Número de catálogo del fabricante
    36078
  • Página de producto del fabricante
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    1
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL CIRCULAR DE OJO DE TORO BE-11, 1-3/4"
  • Vial circular multiusos con visualización completa de 360°
  • Construcción de plástico resistente
  • Gran vista para facilitar la lectura
  • Ideal para el hogar, el taller y la industria
  • Color: negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo