Motion
ASE-48
Regla, longitud de la cuchilla: 48", ancho de la cuchilla: 2", graduación: 1/16", 1/8", estilo de graduación: inglés, flexible
Artículo MI #02046186
No. Fabricante ASE-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla, longitud de la cuchilla: 48", ancho de la cuchilla: 2", graduación: 1/16", 1/8", estilo de graduación: inglés, flexible
Artículo MI #02046186
No. Fabricante ASE-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    48 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    36092
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE BORDE RECTO DE ALUMINIO ASE-48 48"
  • Reglas de aluminio económicas y ligeras
  • Graduaciones serigrafiadas
  • Bordes lisos, cuadrados y rectos
  • Las reglas son planas, resisten la flexión y cuentan con números grandes y fáciles de leer
  • Graduaciones de 1/8" y 1/16"
  • 2" de ancho x 48" de largo, 0,125" de grosor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo