Motion
AMSE-1000
Regla, longitud de la cuchilla: 39.37", ancho de la cuchilla: 2", graduación: 1cm, 1mm, estilo de graduación: métrico, flexible
Artículo MI #02046191
No. Fabricante AMSE-1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla, longitud de la cuchilla: 39.37", ancho de la cuchilla: 2", graduación: 1cm, 1mm, estilo de graduación: métrico, flexible
Artículo MI #02046191
No. Fabricante AMSE-1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    39.37 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2 pulg.
  • Graduación
    1 cm, 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Sistema métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    36098
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ALUMINIO PLANO AMSE-1000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo