Motion
PT01932-1
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.08 in, retorno por resorte, Longitud total de 7 in
Artículo MI #02046271
No. Fabricante PT01932-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.08 in, retorno por resorte, Longitud total de 7 in
Artículo MI #02046271
No. Fabricante PT01932-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    0.08 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material
    Metal duro
  • Reafilado
    Reafilable
  • UPC_NO
    049659500073

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZAS CON PUNTA DE CARBURO DE PT01932-1 7", PAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo