Motion
T2XRL
Micrometro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02046272
No. Fabricante T2XRL
Precio779.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrometro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02046272
No. Fabricante T2XRL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio779.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00005 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    50024
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T2XRL MICRÓMETRO EXTERIOR, 1"-2", 0,0001"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo