Motion
C9-12-4R
Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 12", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro arrugado, Estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02046289
No. Fabricante C9-12-4R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 12", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro arrugado, Estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02046289
No. Fabricante C9-12-4R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Estilo de graduación
    4R
  • Número de catálogo del fabricante
    50046
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Número de piezas
    4
  • Juego cuadrado
    Juego cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE COMBINACIÓN C9-12-4R CON FUNDICIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo