Motion
9ME-300
Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 11-3/4", Juego cuadrado, Acabado: Negro arrugado, Estilo de graduación: Inglés/métrico
Artículo MI #02046290
No. Fabricante 9ME-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 11-3/4", Juego cuadrado, Acabado: Negro arrugado, Estilo de graduación: Inglés/métrico
Artículo MI #02046290
No. Fabricante 9ME-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    11-3/4 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Negro arrugado
  • Estilo de graduación
    Inglés/métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    50047
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Número de piezas
    4
  • Juego cuadrado
    Juego cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE COMBINACIÓN 9ME-300 CON HIERRO FUNDIDO HEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo