Motion
18AA
Punzón central: 9/64 in de diámetro de punta, 3-49/64 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046361
No. Fabricante 18AA
Precio110.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 9/64 in de diámetro de punta, 3-49/64 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046361
No. Fabricante 18AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio110.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    27/64 pulg.
  • Longitud total
    3-49/64 pulg.
  • Diámetro del punto
    9/64 pulg.
  • Peso
    0.10 libras, 0.1

Detalles

  • Automático
    Automático
  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Ajuste de impactoaceptabilidad
    Impacto ajustable
  • Número de catálogo del fabricante
    50119
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero
  • Punto reemplazable
    Punto reemplazable

Descripción general

Descripción del fabricante
18AA PUNZÓN CENTRAL, 4" (100MM) DE LONGITUD, 7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo