Descripción del fabricante
18A PUNZÓN CENTRAL, 5" (125MM) DE LONGITUD, 9/
- Punzón automático resistente con mango y piezas totalmente de acero
- El mecanismo interno golpea automáticamente un golpe cuando se aplica presión hacia abajo
- La tensión del resorte, que regula el soplido, es constante, por lo que las marcas hechas por el punto son uniformes en profundidad y tamaño para cada ajuste
- La punta y el mango de una pieza se pueden volver a afilar o reemplazar fácilmente
- La tapa estriada ajustable regula la fuerza del golpe