Motion
20-1 1/2
1/2 Cuadrado de acero - Cuadrado de precisión, Longitud de la hoja: 1-1/2", Ancho de la base: 1-1/2", Acabado: sencillo, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046366
No. Fabricante 20-1 1/2
Precio583.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 Cuadrado de acero - Cuadrado de precisión, Longitud de la hoja: 1-1/2", Ancho de la base: 1-1/2", Acabado: sencillo, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046366
No. Fabricante 20-1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio583.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    50128
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
20-1 1/2 CUADRADO DE PRECISIÓN, 1 1/2" (40MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo