Motion
20-3
Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 3", Ancho de la base: 2-3/8 (Longitud)", Acabado: Normal, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046367
No. Fabricante 20-3
Precio649.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 3", Ancho de la base: 2-3/8 (Longitud)", Acabado: Normal, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046367
No. Fabricante 20-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio649.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2-3/8 (longitud) en
  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    50130
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
20-3 CUADRADO DE PRECISIÓN, CUCHILLA DE 3" (75MM),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo