Motion
20-6
Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 6", Ancho de la base: 4-5/16 (Longitud)", Acabado: Normal, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046369
No. Fabricante 20-6
Precio1,043.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrado de acero - Combinación cuadrada, Longitud de la hoja: 6", Ancho de la base: 4-5/16 (Longitud)", Acabado: Normal, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046369
No. Fabricante 20-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,043.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4-5/16 (longitud) en
  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    50134
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
CUADRADO DE PRECISIÓN 20-6 , HOJA DE 6" (150MM)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo