Motion
20-12
Cuadrado de acero - Cuadrado de precisión, Longitud de la hoja: 12", Ancho de la base: 7", Acabado: sencillo, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046370
No. Fabricante 20-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrado de acero - Cuadrado de precisión, Longitud de la hoja: 12", Ancho de la base: 7", Acabado: sencillo, Precisión: 0.0001"
Artículo MI #02046370
No. Fabricante 20-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    50136
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
20-12 CUADRADO DE PRECISIÓN, 12" (300MM) BLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo