Especificaciones
Detalles
- Tipo de indicadorMedidor de punto de perforación
- Número de catálogo del fabricante50150
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas1
Descripción general
- Proporciona una forma rápida y precisa de determinar el ángulo de punto de broca correcto de 59° y la longitud correcta de los labios de broca necesarios para una perforación de corte limpio a velocidades y avances máximos
- El cabezal deslizante puede ajustarse a cualquier posición a lo largo de la regla y bloquearse con una tuerca de mariposa
- La cabeza está biselada a 59° (el ángulo de punto de perforación correcto) y también está graduada en 32nds a lo largo de la cara 59° para medir los labios de la broca, que deben tener longitudes iguales
- La regla del gancho tiene graduaciones precisas divididas por máquina en 8ths, 16ths, lectura rápida 32nds y 64ths