Motion
26-24
Calibrador exterior, Rango de medición: máximo de 32", Longitud de la pierna: 24", Mecanismo de resorte: ninguno, Material: acero
Artículo MI #02046384
No. Fabricante 26-24
Precio486.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador exterior, Rango de medición: máximo de 32", Longitud de la pierna: 24", Mecanismo de resorte: ninguno, Material: acero
Artículo MI #02046384
No. Fabricante 26-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio486.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    24 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50191
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    32 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 32 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
26-24 PINZA DE ARTICULACIÓN FIRME, 24" (600MM),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo