Motion
27-12
Calibre interior, rango de medición: máximo de 16", longitud de la pierna: 12", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046387
No. Fabricante 27-12
Precio205.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 16", longitud de la pierna: 12", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046387
No. Fabricante 27-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    12 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50196
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    16 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 16 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
27-12 PINZA DE ARTICULACIÓN FIRME, 12" (300MM),
  • La articulación mejorada está diseñada para que la tensión se pueda ajustar como se desee
  • Una vez realizado el ajuste, la tensión no cambiará con la apertura y el cierre de las patas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo