Motion
27-18
Calibre interior, rango de medición: máximo de 24", longitud de la pierna: 18", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046388
No. Fabricante 27-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 24", longitud de la pierna: 18", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046388
No. Fabricante 27-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    18 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50197
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    24 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 24 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
27-18 PINZA DE ARTICULACIÓN FIRME, 18" (450MM),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo