Motion
36-24
Calibrador exterior, Rango de medición: máximo de 32", Longitud de la pierna: 24", Mecanismo de resorte: ninguno, Material: acero
Artículo MI #02046428
No. Fabricante 36-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador exterior, Rango de medición: máximo de 32", Longitud de la pierna: 24", Mecanismo de resorte: ninguno, Material: acero
Artículo MI #02046428
No. Fabricante 36-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    24 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50248
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    32 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 32 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
36-24 PINZA DE JUNTA DE BLOQUEO, 24"/600MM (OU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo