Motion
37-6
Calibre interior, rango de medición: máximo de 8", longitud de la pierna: 6", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046429
No. Fabricante 37-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 8", longitud de la pierna: 6", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046429
No. Fabricante 37-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    6 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50249
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 8 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
37-6 PINZA DE JUNTA DE BLOQUEO, 6"/150MM (INSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo