Motion
39-24
Calibre interior, rango de medición: máximo de 32", longitud de la pierna: 24", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046437
No. Fabricante 39-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 32", longitud de la pierna: 24", mecanismo de resorte: ninguno, material: acero
Artículo MI #02046437
No. Fabricante 39-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    24 pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50260
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    32 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 32 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
39-24 PINZA DE JUNTA DE BLOQUEO, AJUSTE FINO, 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo