Motion
50B
Trammel, Tamaño de la punta: 3", Material: acero forjado, Rango de ancho de haz compatible: 3/4"
Artículo MI #02046444
No. Fabricante 50B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trammel, Tamaño de la punta: 3", Material: acero forjado, Rango de ancho de haz compatible: 3/4"
Artículo MI #02046444
No. Fabricante 50B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de grosor de haz compatible
    3/8 pulg.
  • Rango de ancho de haz compatible
    3/4 pulg.
  • Tamaño del punto
    3 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Acabado de la abrazadera
    Arruga negra
  • Número de catálogo del fabricante
    50269
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    1
  • Establecer contenido
    (2) Abrazaderas, (2) puntos, portalápices

Descripción general

Descripción del fabricante
50B CABEZALES DE TRAMMEL CON 2 CABEZALES, 2 PUNTOS,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo