Motion
66
Calibre del palpador - Juego, 3-1/32 pulg. Longitud de la hoja, 0.0015 a 0.025 pulg. Rango, 26 hojas
Artículo MI #02046474
No. Fabricante 66
Precio175.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre del palpador - Juego, 3-1/32 pulg. Longitud de la hoja, 0.0015 a 0.025 pulg. Rango, 26 hojas
Artículo MI #02046474
No. Fabricante 66

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3-1/32 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0015 pulgadas, 0.0025 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.017 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.019 pulgadas, 0.01 pulgadas, 0.021 pulgadas, 0.022 pulgadas, 0.023 pulgadas, 0.024 pulgadas, 0.025 pulgadas

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    50314
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.025 pulg.
  • Número de cuchillas
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 66 , 26 HOJAS RECTAS,
  • Hojas fabricadas con el mejor acero templado, cuidadosamente acabadas para corregir el grosor, probadas individualmente y marcadas con grosor
  • Dispositivo de bloqueo en la mayoría de los manómetros: permite bloquear de forma segura una o más hojas en su posición
  • Deja fácil de quitar o reemplazar
  • La robusta y sustancial carcasa de acero protege las hojas
  • Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales
  • Especialmente útil para ajustar taqués, bujías, puntos de distribución, comprobar holguras de cojinetes y juego de engranajes, posiciones de ajuste, anillos y pasadores, y medir ranuras estrechas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo