Motion
66T
Calibre de espesor y espesor - Juego, 1/2 a 1/4 pulg. Longitud de la hoja, 0.0015 a 0.025 pulg. Rango, 26 hojas
Artículo MI #02046475
No. Fabricante 66T
Precio201.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de espesor y espesor - Juego, 1/2 a 1/4 pulg. Longitud de la hoja, 0.0015 a 0.025 pulg. Rango, 26 hojas
Artículo MI #02046475
No. Fabricante 66T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    De 1/2 a 1/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3-1/32 pulg.
  • Grosor
    0.0015 in, 0.0025 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.01 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.02 in

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Conocido
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    50315
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.025 pulg.
  • Número de cuchillas
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE GROSOR 66T , 26 HOJAS CÓNICAS,
  • Hojas fabricadas con el mejor acero templado, cuidadosamente acabadas para corregir el grosor, probadas individualmente y marcadas con grosor
  • Dispositivo de bloqueo en la mayoría de los manómetros: permite bloquear de forma segura una o más hojas en su posición
  • Deja fácil de quitar o reemplazar
  • La robusta y sustancial carcasa de acero protege las hojas
  • Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales
  • Especialmente útil para ajustar taqués, bujías, puntos de distribución, comprobar holguras de cojinetes y juego de engranajes, posiciones de ajuste, anillos y pasadores, y medir ranuras estrechas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo