Motion
73B-6
Calibre interior, rango de medición: máximo de 6", longitud de pierna: 6", mecanismo de resorte: mecanismo de resorte incluido
Artículo MI #02046486
No. Fabricante 73B-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 6", longitud de pierna: 6", mecanismo de resorte: mecanismo de resorte incluido
Artículo MI #02046486
No. Fabricante 73B-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    6 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50337
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 6 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Mecanismo de resorte incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA TIPO RESORTE 73B-6 (INTERIOR), 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo